

477.50 CHF/ Unitéhors TVA
516.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 477.50 CHF | - |
4+ | 410.00 CHF | 14.14% |
10+ | 359.50 CHF | 24.71% |
20+ | 321.50 CHF | 32.67% |
30+ | 300.00 CHF | 37.17% |
50+ | 292.00 CHF | 38.85% |
100+ | 282.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |