

44.10 CHF/ Unitéhors TVA
47.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.10 CHF | - |
4+ | 38.00 CHF | 13.83% |
10+ | 33.30 CHF | 24.49% |
20+ | 29.70 CHF | 32.65% |
30+ | 27.70 CHF | 37.19% |
50+ | 27.00 CHF | 38.78% |
100+ | 26.10 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |