

584.00 CHF/ Unitéhors TVA
631.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 584.00 CHF | - |
4+ | 501.50 CHF | 14.13% |
10+ | 439.50 CHF | 24.74% |
20+ | 393.50 CHF | 32.62% |
30+ | 367.00 CHF | 37.16% |
50+ | 357.50 CHF | 38.78% |
100+ | 345.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |