

616.50 CHF/ Unitéhors TVA
666.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 616.50 CHF | - |
4+ | 536.50 CHF | 12.98% |
10+ | 470.00 CHF | 23.76% |
20+ | 423.50 CHF | 31.31% |
30+ | 395.00 CHF | 35.93% |
50+ | 385.00 CHF | 37.55% |
100+ | 371.50 CHF | 39.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |