

293.00 CHF/ Unitéhors TVA
316.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 293.00 CHF | - |
4+ | 251.00 CHF | 14.33% |
10+ | 220.00 CHF | 24.91% |
20+ | 197.50 CHF | 32.59% |
30+ | 184.50 CHF | 37.03% |
50+ | 179.50 CHF | 38.74% |
100+ | 173.00 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 78.97 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |