

509.00 CHF/ Unitéhors TVA
550.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 509.00 CHF | - |
4+ | 452.00 CHF | 11.20% |
10+ | 396.50 CHF | 22.10% |
20+ | 358.00 CHF | 29.67% |
30+ | 334.50 CHF | 34.28% |
50+ | 325.50 CHF | 36.05% |
100+ | 317.50 CHF | 37.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 78.74 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 338 |
Dimension selon French R | NF-R41 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |