

600.50 CHF/ Unitéhors TVA
649.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 600.50 CHF | - |
4+ | 519.50 CHF | 13.49% |
10+ | 455.50 CHF | 24.15% |
20+ | 411.50 CHF | 31.47% |
30+ | 384.50 CHF | 35.97% |
50+ | 374.50 CHF | 37.64% |
100+ | 360.50 CHF | 39.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 77.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |