

351.50 CHF/ Unitéhors TVA
379.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 351.50 CHF | - |
4+ | 302.00 CHF | 14.08% |
10+ | 265.00 CHF | 24.61% |
20+ | 238.00 CHF | 32.29% |
30+ | 222.00 CHF | 36.84% |
50+ | 216.00 CHF | 38.55% |
100+ | 208.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |