

234.50 CHF/ Unitéhors TVA
253.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 234.50 CHF | - |
4+ | 201.50 CHF | 14.07% |
10+ | 176.50 CHF | 24.73% |
20+ | 158.00 CHF | 32.62% |
30+ | 147.50 CHF | 37.10% |
50+ | 143.50 CHF | 38.81% |
100+ | 138.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 75.87 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 151 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |