

505.00 CHF/ Unitéhors TVA
545.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 505.00 CHF | - |
4+ | 435.50 CHF | 13.76% |
10+ | 382.00 CHF | 24.36% |
20+ | 341.50 CHF | 32.38% |
30+ | 318.50 CHF | 36.93% |
50+ | 310.50 CHF | 38.51% |
100+ | 299.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 75.57 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 337 |
Dimension selon French R | NF-R40 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |