

446.50 CHF/ Unitéhors TVA
482.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 446.50 CHF | - |
4+ | 382.50 CHF | 14.33% |
10+ | 335.50 CHF | 24.86% |
20+ | 301.50 CHF | 32.47% |
30+ | 281.50 CHF | 36.95% |
50+ | 274.00 CHF | 38.63% |
100+ | 263.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |