

545.50 CHF/ Unitéhors TVA
589.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 545.50 CHF | - |
4+ | 468.50 CHF | 14.12% |
10+ | 411.00 CHF | 24.66% |
20+ | 366.50 CHF | 32.81% |
30+ | 342.00 CHF | 37.31% |
50+ | 333.50 CHF | 38.86% |
100+ | 322.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |