

223.50 CHF/ Unitéhors TVA
241.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 223.50 CHF | - |
4+ | 192.50 CHF | 13.87% |
10+ | 168.50 CHF | 24.61% |
20+ | 150.50 CHF | 32.66% |
30+ | 140.50 CHF | 37.14% |
50+ | 137.00 CHF | 38.70% |
100+ | 132.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.69 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 150 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |