

271.00 CHF/ Unitéhors TVA
292.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 271.00 CHF | - |
4+ | 232.50 CHF | 14.21% |
10+ | 204.00 CHF | 24.72% |
20+ | 182.50 CHF | 32.66% |
30+ | 170.50 CHF | 37.08% |
50+ | 166.00 CHF | 38.75% |
100+ | 160.50 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.62 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 233 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |