

565.50 CHF/ Unitéhors TVA
611.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 565.50 CHF | - |
4+ | 492.50 CHF | 12.91% |
10+ | 431.50 CHF | 23.70% |
20+ | 388.50 CHF | 31.30% |
30+ | 362.50 CHF | 35.90% |
50+ | 353.00 CHF | 37.58% |
100+ | 340.50 CHF | 39.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |