

556.50 CHF/ Unitéhors TVA
601.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 556.50 CHF | - |
4+ | 483.00 CHF | 13.21% |
10+ | 423.50 CHF | 23.90% |
20+ | 381.50 CHF | 31.45% |
30+ | 356.00 CHF | 36.03% |
50+ | 347.00 CHF | 37.65% |
100+ | 334.50 CHF | 39.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 71.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |