

219.50 CHF/ Unitéhors TVA
237.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 219.50 CHF | - |
4+ | 188.50 CHF | 14.12% |
10+ | 165.50 CHF | 24.60% |
20+ | 148.00 CHF | 32.57% |
30+ | 138.00 CHF | 37.13% |
50+ | 134.50 CHF | 38.72% |
100+ | 129.50 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 71.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 149 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |