

424.50 CHF/ Unitéhors TVA
458.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 424.50 CHF | - |
4+ | 366.00 CHF | 13.78% |
10+ | 321.00 CHF | 24.38% |
20+ | 286.00 CHF | 32.63% |
30+ | 267.00 CHF | 37.10% |
50+ | 260.00 CHF | 38.75% |
100+ | 251.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |