

62.60 CHF/ Unitéhors TVA
67.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.60 CHF | - |
4+ | 53.90 CHF | 13.90% |
10+ | 47.20 CHF | 24.60% |
20+ | 42.20 CHF | 32.59% |
30+ | 39.40 CHF | 37.06% |
50+ | 38.40 CHF | 38.66% |
100+ | 37.10 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.52 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 203 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |