

39.90 CHF/ Unitéhors TVA
43.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.90 CHF | - |
4+ | 34.30 CHF | 14.04% |
10+ | 30.10 CHF | 24.56% |
20+ | 27.00 CHF | 32.33% |
30+ | 25.20 CHF | 36.84% |
50+ | 24.50 CHF | 38.60% |
100+ | 23.70 CHF | 40.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre du cordon | 2.2 mm |
Dimension selon French R | NF-R6B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |