

258.00 CHF/ Unitéhors TVA
278.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 258.00 CHF | - |
4+ | 223.50 CHF | 13.37% |
10+ | 196.00 CHF | 24.03% |
20+ | 174.00 CHF | 32.56% |
30+ | 162.50 CHF | 37.02% |
50+ | 158.50 CHF | 38.57% |
100+ | 152.50 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0695-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |