

201.50 CHF/ Unitéhors TVA
217.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 201.50 CHF | - |
4+ | 173.50 CHF | 13.90% |
10+ | 152.00 CHF | 24.57% |
20+ | 136.00 CHF | 32.51% |
30+ | 127.00 CHF | 36.97% |
50+ | 123.50 CHF | 38.71% |
100+ | 119.50 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.57 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 039 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |