

210.50 CHF/ Unitéhors TVA
227.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 210.50 CHF | - |
4+ | 181.50 CHF | 13.78% |
10+ | 159.00 CHF | 24.47% |
20+ | 142.50 CHF | 32.30% |
30+ | 133.00 CHF | 36.82% |
50+ | 129.50 CHF | 38.48% |
100+ | 125.00 CHF | 40.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 148 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |