

547.00 CHF/ Unitéhors TVA
591.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 547.00 CHF | - |
4+ | 470.50 CHF | 13.99% |
10+ | 412.50 CHF | 24.59% |
20+ | 370.00 CHF | 32.36% |
30+ | 345.00 CHF | 36.93% |
50+ | 336.50 CHF | 38.48% |
100+ | 323.50 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |