

318.50 CHF/ Unitéhors TVA
344.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 318.50 CHF | - |
4+ | 273.00 CHF | 14.29% |
10+ | 239.00 CHF | 24.96% |
20+ | 214.50 CHF | 32.65% |
30+ | 200.00 CHF | 37.21% |
50+ | 195.00 CHF | 38.78% |
100+ | 188.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 67 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |