

529.00 CHF/ Unitéhors TVA
571.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 529.00 CHF | - |
4+ | 455.50 CHF | 13.89% |
10+ | 399.50 CHF | 24.48% |
20+ | 356.50 CHF | 32.61% |
30+ | 333.00 CHF | 37.05% |
50+ | 324.00 CHF | 38.75% |
100+ | 313.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 67.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |