

199.50 CHF/ Unitéhors TVA
215.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 199.50 CHF | - |
4+ | 171.00 CHF | 14.29% |
10+ | 150.00 CHF | 24.81% |
20+ | 134.00 CHF | 32.83% |
30+ | 125.00 CHF | 37.34% |
50+ | 122.00 CHF | 38.85% |
100+ | 117.50 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 66.34 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 146 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |