

4'952.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'353.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'952.00 CHF | - |
4+ | 4'488.00 CHF | 9.37% |
10+ | 4'453.00 CHF | 10.08% |
20+ | 4'419.00 CHF | 10.76% |
30+ | 4'385.00 CHF | 11.45% |
50+ | 4'319.00 CHF | 12.78% |
100+ | 4'287.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 658.88 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |