

393.50 CHF/ Unitéhors TVA
425.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 393.50 CHF | - |
4+ | 338.50 CHF | 13.98% |
10+ | 297.00 CHF | 24.52% |
20+ | 266.00 CHF | 32.40% |
30+ | 248.50 CHF | 36.85% |
50+ | 242.00 CHF | 38.50% |
100+ | 233.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |