

379.00 CHF/ Unitéhors TVA
409.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 379.00 CHF | - |
4+ | 326.00 CHF | 13.98% |
10+ | 285.50 CHF | 24.67% |
20+ | 254.50 CHF | 32.85% |
30+ | 237.50 CHF | 37.34% |
50+ | 231.50 CHF | 38.92% |
100+ | 223.50 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |