

3'749.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'052.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'749.00 CHF | - |
4+ | 3'397.00 CHF | 9.39% |
10+ | 3'371.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'345.00 CHF | 10.78% |
30+ | 3'320.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'270.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'245.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 633.48 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 394 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |