

479.50 CHF/ Unitéhors TVA
518.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 479.50 CHF | - |
4+ | 412.00 CHF | 14.08% |
10+ | 361.00 CHF | 24.71% |
20+ | 323.00 CHF | 32.64% |
30+ | 301.50 CHF | 37.12% |
50+ | 293.50 CHF | 38.79% |
100+ | 283.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 62.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |