

225.50 CHF/ Unitéhors TVA
243.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 225.50 CHF | - |
4+ | 192.50 CHF | 14.63% |
10+ | 168.50 CHF | 25.28% |
20+ | 151.50 CHF | 32.82% |
30+ | 141.50 CHF | 37.25% |
50+ | 137.50 CHF | 39.02% |
100+ | 133.00 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 62.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |