

296.50 CHF/ Unitéhors TVA
320.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 296.50 CHF | - |
4+ | 256.50 CHF | 13.49% |
10+ | 225.00 CHF | 24.11% |
20+ | 201.00 CHF | 32.21% |
30+ | 187.50 CHF | 36.76% |
50+ | 182.50 CHF | 38.45% |
100+ | 176.00 CHF | 40.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |