

3'579.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'868.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'579.00 CHF | - |
4+ | 3'244.00 CHF | 9.36% |
10+ | 3'219.00 CHF | 10.06% |
20+ | 3'194.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'169.00 CHF | 11.46% |
50+ | 3'122.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'099.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 608.08 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 393 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |