

216.00 CHF/ Unitéhors TVA
233.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 216.00 CHF | - |
4+ | 187.00 CHF | 13.43% |
10+ | 164.00 CHF | 24.07% |
20+ | 146.00 CHF | 32.41% |
30+ | 136.50 CHF | 36.81% |
50+ | 133.00 CHF | 38.43% |
100+ | 128.00 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 60.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |