

41.60 CHF/ Unitéhors TVA
44.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.60 CHF | - |
4+ | 35.70 CHF | 14.18% |
10+ | 31.30 CHF | 24.76% |
20+ | 28.00 CHF | 32.69% |
30+ | 26.10 CHF | 37.26% |
50+ | 25.40 CHF | 38.94% |
100+ | 24.50 CHF | 41.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |