

35.00 CHF/ Unitéhors TVA
37.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.00 CHF | - |
4+ | 30.10 CHF | 14.00% |
10+ | 26.40 CHF | 24.57% |
20+ | 23.70 CHF | 32.29% |
30+ | 22.10 CHF | 36.86% |
50+ | 21.50 CHF | 38.57% |
100+ | 20.70 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.35 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon French R | NF-R5B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |