

33.70 CHF/ Unitéhors TVA
36.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.70 CHF | - |
4+ | 29.00 CHF | 13.95% |
10+ | 25.40 CHF | 24.63% |
20+ | 22.70 CHF | 32.64% |
30+ | 21.20 CHF | 37.09% |
50+ | 20.60 CHF | 38.87% |
100+ | 19.90 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.07 mm |
Diamètre du cordon | 1.63 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 902 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |