

269.00 CHF/ Unitéhors TVA
290.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 269.00 CHF | - |
4+ | 230.50 CHF | 14.31% |
10+ | 202.50 CHF | 24.72% |
20+ | 181.00 CHF | 32.71% |
30+ | 169.00 CHF | 37.17% |
50+ | 164.50 CHF | 38.85% |
100+ | 159.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |