

262.00 CHF/ Unitéhors TVA
283.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 262.00 CHF | - |
4+ | 225.50 CHF | 13.93% |
10+ | 197.50 CHF | 24.62% |
20+ | 176.00 CHF | 32.82% |
30+ | 164.00 CHF | 37.40% |
50+ | 160.00 CHF | 38.93% |
100+ | 154.50 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 57 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |