

437.50 CHF/ Unitéhors TVA
472.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 437.50 CHF | - |
4+ | 377.00 CHF | 13.83% |
10+ | 330.50 CHF | 24.46% |
20+ | 294.50 CHF | 32.69% |
30+ | 275.00 CHF | 37.14% |
50+ | 268.00 CHF | 38.74% |
100+ | 259.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 57.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |