

139.00 CHF/ Unitéhors TVA
150.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 139.00 CHF | - |
4+ | 119.50 CHF | 14.03% |
10+ | 104.50 CHF | 24.82% |
20+ | 92.90 CHF | 33.17% |
30+ | 86.70 CHF | 37.63% |
50+ | 84.50 CHF | 39.21% |
100+ | 81.60 CHF | 41.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.87 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 035 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |