

4'183.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'521.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'183.00 CHF | - |
4+ | 3'791.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'761.00 CHF | 10.09% |
20+ | 3'732.00 CHF | 10.78% |
30+ | 3'704.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'648.00 CHF | 12.79% |
100+ | 3'621.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 557.66 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 471 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |