

194.00 CHF/ Unitéhors TVA
209.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 194.00 CHF | - |
4+ | 167.50 CHF | 13.66% |
10+ | 147.00 CHF | 24.23% |
20+ | 131.00 CHF | 32.47% |
30+ | 122.50 CHF | 36.86% |
50+ | 119.50 CHF | 38.40% |
100+ | 115.00 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 55.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |