

362.50 CHF/ Unitéhors TVA
391.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 362.50 CHF | - |
4+ | 311.50 CHF | 14.07% |
10+ | 273.00 CHF | 24.69% |
20+ | 244.50 CHF | 32.55% |
30+ | 228.00 CHF | 37.10% |
50+ | 222.50 CHF | 38.62% |
100+ | 214.50 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.4 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon French R | NF-R33B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |