

415.50 CHF/ Unitéhors TVA
449.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 415.50 CHF | - |
4+ | 357.00 CHF | 14.08% |
10+ | 313.00 CHF | 24.67% |
20+ | 279.50 CHF | 32.73% |
30+ | 261.00 CHF | 37.18% |
50+ | 254.00 CHF | 38.87% |
100+ | 245.00 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |