

240.00 CHF/ Unitéhors TVA
259.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 240.00 CHF | - |
4+ | 207.00 CHF | 13.75% |
10+ | 181.50 CHF | 24.37% |
20+ | 162.00 CHF | 32.50% |
30+ | 151.50 CHF | 36.87% |
50+ | 147.50 CHF | 38.54% |
100+ | 142.50 CHF | 40.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |