

243.50 CHF/ Unitéhors TVA
263.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 243.50 CHF | - |
4+ | 209.00 CHF | 14.17% |
10+ | 183.00 CHF | 24.85% |
20+ | 164.00 CHF | 32.65% |
30+ | 153.00 CHF | 37.17% |
50+ | 149.00 CHF | 38.81% |
100+ | 144.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.8 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |