

128.50 CHF/ Unitéhors TVA
138.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 128.50 CHF | - |
4+ | 110.00 CHF | 14.40% |
10+ | 96.30 CHF | 25.06% |
20+ | 86.20 CHF | 32.92% |
30+ | 80.50 CHF | 37.35% |
50+ | 78.40 CHF | 38.99% |
100+ | 75.60 CHF | 41.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |